Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 13623174 LED-Pendel-Ringl. 4000K, D=1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0851843
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13623174
EAN/GTIN:
     4251433941316
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 75 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 7.875 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 928,47*
€ 1.005,30*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 946,51*
€ 1.029,22*
Frei Haus
ab € 959,03*
€ 1.039,53*
Frei Haus
ab € 969,83*
€ 1.049,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.039,63*
€ 1.122,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,22*
€ 1.224,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,04*
€ 1.217,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,24*
€ 1.177,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,03*
€ 1.157,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,51*
€ 1.126,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663173
ab € 916,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663183
ab € 922,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663164
ab € 916,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663174
ab € 923,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663184
ab € 916,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624183
ab € 1.273,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622184
ab € 886,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622163
ab € 889,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622173
ab € 887,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624163
ab € 1.272,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625163
ab € 360,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625173
ab € 360,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625183
ab € 363,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622164
ab € 889,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624164
ab € 1.266,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.