Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 15573003 LED-Flexplatine, IP67, 5 m, 14,4 W / m, 24 V DC, 3000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0864357
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15573003
EAN/GTIN:
     4251433956914
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 14,4 W / m, IP67, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 1769.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP67, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 128 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 7,81mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 62,5 mm eingekürzt werden. Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 114,63*
€ 114,63*
€ 5,46*
ab € 101,01*
€ 125,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,32*
€ 125,68*
€ 8,50*
ab € 102,98*
€ 127,29*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,86*
€ 128,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 15,96*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 93,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17242000
ab € 23,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17250000
ab € 81,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17251000
ab € 106,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 54,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.