Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDT5923-QZ Herst.-Nr.: DT5923-QZ EAN/GTIN: 5011402374175 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Metallbohrer HSS-G bohrt kreisrunde, saubere, nahezu gratfreie Löcher in legierten und unlegierten Stahl und Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sintereisen, Nichteisen-Metalle und Kunststoffe. Seine präzisionsgeschliffene Spiralnut sorgt für maximalen Bohrfortschritt und hohe Rundlaufgenauigkeit. Produktbeschreibung: - gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338
- aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel, Kegelmantelanschliff
- Durchmessertoleranz h8
- Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung
- in Kunststoffkassette
Lieferumfang: - Durchmesser: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | HSS-G | Typ: | Bohrer Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, metallbohrer-satz dewalt, metallbohrer satz, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, bohren, Bohrer, Bohrer Set, Bohrerset, Dewalt, HSS, HSS-CO, HSS-G, Metallbohrer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,13* | € 33,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 4,95* | ab € 26,14* | € 34,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 5,45* | ab € 26,97012* | € 35,67003* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 6,95* | ab € 28,02* | € 40,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | Frei Haus | ab € 36,30* | € 47,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 19 Stück (ab € 1,47474* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|