Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer-Set 19-tlg. HSS-G


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Metallbohrer-Set 19-tlg. HSS-G
Metallbohrer-Set 19-tlg. HSS-G
Artikel-Nr.:
     415-dewDT70728POS-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT70728POS-QZ
EAN/GTIN:
     5054905311810
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin

HSS-G Metallbohrer Set 19 teilig von DeWALT.

Produktbeschreibung:

  • optimierte Spitzengeometrie für einen besseren Bohrfortschritt
  • Kernverstärkung und optimierte Spiralnut für höhere Standzeit und bessere Bruchstabilität
  • Anti-Rutsch-Schaft für einen besseren Halt des Bohrers und optimale Kraftübertragung für saubere und runde Löcher
  • Gold Oxide Finish
  • durchaus kompatibel mit dem TSTAK Caddy DT70716-QZ für einen einfachen Transport und beste Aufbewahrung

Lieferumfang HSS-G Bohrer

  • 1x D: 1 mm
  • 1x D: 1.5 mm
  • 2x D: 2 mm
  • 2x D: 2.5 mm
  • 2x D: 3 mm
  • 2x D: 3.5 mm
  • 2x D: 4 mm
  • 2x D: 5 mm
  • 1x D: 5.5 mm
  • 1x D: 6 mm
  • 1x D: 7 mm
  • 1x D: 8 mm
  • 1x D: 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS-G
Typ:
Bohrer Set
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrersatz, metallbohrersatz, bohren, Bohrer, Bohrer Set, Bohrerset, Dewalt, HSS, HSS-CO, HSS-G, Metallbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,90*
ab € 21,88*
€ 30,62*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,78*
€ 30,67*
11 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,45*
ab € 22,81007*
€ 30,73003*
Lager 415
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 22,26*
€ 32,97*
7 Tage
50
pro Satz
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 39,18*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,97*
€ 39,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,13*
€ 38,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,68*
€ 35,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,26*
€ 33,63
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 27,51*
€ 32,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,01*
€ 30,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,26*
€ 26,49
pro Satz
1 Satz enthält 19 Stück (ab € 1,17158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6046-QZ
ab € 62,70*
Ähnlich
DeWalt
DT6952-QZ
ab € 0,56*
Ähnlich
DeWalt
DT6956-QZ
ab € 1,20*
Ähnlich
DeWalt
DT70755-QZ
ab € 27,44*
Ähnlich
DeWalt
DT9700-QZ
ab € 7,12*
Ähnlich
DeWalt
DT70728-QZ
ab € 20,28*
Ähnlich
DeWalt
DT70729-QZ
ab € 25,41*
Ähnlich
DeWalt
DT70727-QZ
ab € 14,71*
Ähnlich
DeWalt
DT8976-QZ
ab € 28,81*
Ähnlich
DeWalt
DT20450-QZ
ab € 69,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.