Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkompressor ölfrei SILVERSTONE 2, 12 V, 5 lt. Kessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spezialkompressor Serie ölfrei SILVERSTONE 2, 12 Volt, 5 lt. Kessel
Spezialkompressor Serie ölfrei SILVERSTONE 2, 12 Volt, 5 lt. Kessel
Artikel-Nr.:
     415-elmag21208
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21208
EAN/GTIN:
     9004853212086
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor

Die Serie 12-24 Volt sind ölfreie Spezialkompressoren zu den mobilen Anwendungsbereich, bzw. zu die Integration in Fahrzeugen. Die ölfreien Spezialaggregate sind extrem robust und hochwertig aufgeführt und garantieren somit eine lange Lebensdauer des gesamten Gerätes.

Produktbeschreibung:

    • mit ölfreiem Aggregat
    • mit Kessel
    • Druckschalter und Druckregler und zwei Manometer
    • mit Polklemmen zu Batterieanschluss
    • Schalldruckpegel (4 m): 74 dB (A)
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
5 l
Breite:
150 mm
Drehzahl:
2600 U/min
Gewicht:
11 kg
Höhe:
390 mm
Länge:
410 mm
Leistung:
450 Watt
max. Betriebsdruck:
8 bar
Spannung:
12 Volt
Typ:
Ölfreier Kompressor
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftanlage, Aggregat, Elmag, Extreme, Kompressor, mobilenAnwendungsbereich, ölfrei, Silverstone, Spezialkompressor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 538,28*
€ 600,25*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 532,66*
€ 600,26*
€ 4,90*
ab € 540,49*
€ 600,29*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,27*
€ 770,08*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 750,33*
€ 834,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,08*
€ 916,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,73*
€ 901,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 738,79*
€ 879,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,50*
€ 825,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,48*
€ 763,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,27*
€ 739,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
21213
ab € 945,11*
Ähnlich
ELMAG
21205
ab € 991,79*
Ähnlich
ELMAG
21206
ab € 1.280,51*
Ähnlich
ELMAG
21207
ab € 1.274,64*
Ähnlich
ELMAG
21212
ab € 461,33*
Ähnlich
ELMAG
21211
ab € 464,92*
Ähnlich
ELMAG
21209
ab € 535,91*
Ähnlich
ELMAG
21210
ab € 219,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.