Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit FRL2MG, 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wartungseinheit FRL2MG, 1-2 Zoll
Wartungseinheit FRL2MG, 1-2 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-elmag42545
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42545
EAN/GTIN:
     9004853425455
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Produktbeschreibung:

  • zu gefilterte und geölte Druckluft
  • robuste Industriequalität
  • mit Filter-Druckminderer
  • automatischer Öler
  • Manometer
  • Druchflüsse bei 6 bar: 4700 l/min
  • max. Eingangsdruck: 18 bar
  • Regelbereich: 0-12 bar
  • Behälterkapazität: 47-150 cm³
  • Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. + 50 °C (bei 10 bar)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1/2 Zoll
Typ:
Wartungseinheit
Weitere Suchbegriffe: schmiervorrichtung, automatischerÖler, Druckminderer, Elmag, Filter-Druckminderer, Filter-Wasserabscheider, Inline-Filter, Kombi-Öler, Kombi-Wartungseinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 101,72*
€ 126,35*
4 Tage
10
€ 4,90*
ab € 105,44*
€ 127,49*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 107,70*
€ 133,68*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 111,31*
€ 133,84*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 116,79*
€ 155,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42530
ab € 27,04*
Ähnlich
ELMAG
42510
ab € 28,78*
Ähnlich
ELMAG
42512
ab € 48,62*
Ähnlich
ELMAG
42520
ab € 41,32*
Ähnlich
ELMAG
42524
ab € 68,16*
Ähnlich
ELMAG
42521
ab € 45,09*
Ähnlich
ELMAG
42505
ab € 46,96*
Ähnlich
ELMAG
42560
ab € 84,14*
Ähnlich
ELMAG
42564
ab € 122,91*
Ähnlich
ELMAG
42561
ab € 91,39*
Ähnlich
ELMAG
42565
ab € 133,21*
Ähnlich
ELMAG
42587
ab € 12,02*
Ähnlich
ELMAG
42588
ab € 43,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.