Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller automatisch ZECA 6022-PRC-IP65 RNF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelaufroller automatisch ZECA 6022-PRC-IP65 RNF
Kabelaufroller automatisch ZECA 6022-PRC-IP65 RNF
Artikel-Nr.:
     415-elmag44207
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44207
EAN/GTIN:
     9004853442070
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
kabelaufroller 24m

Produktbeschreibung:

  • Kabelführungsöffnung mit Rollen
  • Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm
  • Blockiervorrichtung abschaltbar
  • Kollektor mit Messingringen und Sonderbürsten mit äußerst geringem Spannungsabfall
  • effektive radiale Reichweite von bis zu 48 Meter
  • Kabellänge von bis zu 24 Meter
  • elektrische Spannung 230 bzw. 400 Volt
  • Aluminiumgehäuse
  • Kabelqualität: H07RN-F
  • Kabeldimension: 5 x 2,5 mm²
  • Kabellänge: 10 m
  • Belastbarkeit aufgerollt: 2000 Watt
  • Belastbarkeit abgerollt: 3000 Watt
Weitere Informationen:
Breite:
175 mm
Höhe:
360 mm
Länge:
400 mm
Schutzklasse:
IP 65
Spannung:
400 Volt
Typ:
Kabelaufroller
Weitere Suchbegriffe: Aufroller, automatisch, Dataflux, Elmag, Kabel, Zeca
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,05*
€ 781,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,28*
€ 781,79*
€ 4,90*
ab € 691,29*
€ 781,81*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,33*
€ 948,38*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.021,89*
€ 1.120,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,38*
€ 1.128,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,19*
€ 1.106,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 906,94*
€ 1.079,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,87*
€ 1.019,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,62*
€ 944,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,33*
€ 913,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44203
ab € 524,13*
Ähnlich
ELMAG
44202
ab € 503,43*
Ähnlich
ELMAG
44206
ab € 743,34*
Ähnlich
ELMAG
44201
ab € 479,75*
Ähnlich
ELMAG
44205
ab € 675,51*
Ähnlich
ELMAG
44200
ab € 503,60*
Ähnlich
ELMAG
44204
ab € 718,61*
Ähnlich
ELMAG
44208
ab € 348,00*
Ähnlich
ELMAG
44209
ab € 340,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.