Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Autom. Kabelaufroller ZECA, 6022/PRC/IP65 RNF, 8+2 Meter, 5x2,5mm² (2 m Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Autom. Kabelaufroller ZECA, 6022/PRC/IP65 RNF, 8+2 Meter, 5x2,5mm² (2 m Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)
ELMAG Autom. Kabelaufroller ZECA, 6022/PRC/IP65 RNF, 8+2 Meter, 5x2,5mm² (2 m Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)
ELMAG Autom. Kabelaufroller ZECA, 6022/PRC/IP65 RNF, 8+2 Meter, 5x2,5mm² (2 m Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)
ELMAG Autom. Kabelaufroller ZECA, 6022/PRC/IP65 RNF, 8+2 Meter, 5x2,5mm² (2 m Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)
Artikel-Nr.:
     5417B-p982877
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44207
EAN/GTIN:
     9004853442070
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
kabelaufroller 24m
- Effektive radiale Reichweite von bis zu 48 Meter- Kabellänge von bis zu 24 Meter- Elektrische Spannung 400 Volt- Aluminiumgehäuse

Achtung!

Alle Modelle IP65 werden ohne Stecker aber inkl. 2 m Kabel an der Zuführseite geliefert!

  • Schutzklasse IP65
  • Kabelführungsöffnung mit Rollen
  • Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm
  • Kollektor mit Messingringen und Sonderbürsten mit äußerst geringem Spannungsabfall
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Kabeltyp:
H07 RN-F
Hersteller:
ELMAG
Schutzklasse:
IP 65
Kabellänge:
10
Spannung:
400
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Autom., ZECA,, 6022/PRC/IP65, RNF,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,05*
€ 781,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,28*
€ 781,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 691,29*
€ 781,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,33*
€ 948,38*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.021,89*
€ 1.120,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,81*
€ 930,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,87*
€ 918,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,03*
€ 886,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,81*
€ 863,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,29*
€ 822,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44203
ab € 524,13*
Ähnlich
ELMAG
44202
ab € 503,43*
Ähnlich
ELMAG
44206
ab € 743,34*
Ähnlich
ELMAG
44201
ab € 479,75*
Ähnlich
ELMAG
44205
ab € 675,51*
Ähnlich
ELMAG
44200
ab € 503,60*
Ähnlich
ELMAG
44204
ab € 718,61*
Ähnlich
ELMAG
44208
ab € 348,00*
Ähnlich
ELMAG
44209
ab € 340,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.