Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel 250 mm CPE Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenschlüssel 250 mm CPE Serie
Zangenschlüssel 250 mm CPE Serie
Zangenschlüssel 250 mm CPE Serie - geöffnet
Artikel-Nr.:
     415-facomPWF250CPEPB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     PWF250CPEPB
EAN/GTIN:
     3662424168703
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
zangenschlüssel

facom Zangenschlüssel 250 mm CPE Serie.

Produktdaten:

  • Ratschen-System: 2x schnellere, einfache Verstellung auf engstem Raum
  • Backen mit großer Kapazität: maximale Backenkapazität von 58 mm
  • glatte, parallele Backen: Beschädigungsfreies Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen
  • CPE-Griffe: rutschfeste, Bi-Material-Griffe bieten Komfort, Einklemmschutz und Ergonomie
  • schlankes Profildesigen: 16,8 mm, maximaler Zugang in engen Räumen
  • lasermarkierte Skala: gewünschte Backenbreite in 20 Positionen einstellen
  • verchromte Oberfläche: verbessert die Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Gewicht:
0,57 kg
Höhe:
15 mm
Länge:
250 mm
Typ:
Kombizange
Weitere Suchbegriffe: Facom, Zange, Zangen-Schlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,24*
€ 65,27*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 47,44*
€ 65,28*
€ 8,95*
ab € 50,23*
€ 66,72*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,71*
€ 70,78*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 74,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
497.32
ab € 79,44*
Ähnlich
Facom
499.32
ab € 77,21*
Ähnlich
Facom
192A.16CPE
ab € 18,43*
Ähnlich
Facom
DM.CCPB
ab € 42,59*
Ähnlich
Facom
Y.113C
ab € 87,23*
Ähnlich
Facom
Y.103CPB
ab € 19,16*
Ähnlich
Facom
Y.116CPB
ab € 99,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.