Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserempfänger FR 77-MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanal_Ing_Theo_iNs
Kanal_Ing_Theo_iNs
Artikel-Nr.:
     874-gF-257100
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     257100
EAN/GTIN:
     4045921004023
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
geo-fennel rotationslaser
Mit digitaler Laserhöhen-Anzeige in mm. • Extra langes Empfangsfeld • mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke • „0“-Position kann frei definiert werden (Offset)
    TECHNISCHE DATEN
  • Genauigkeit 3-stufig: ± 2 / 5 / 9 mm
  • Genauigkeit mm-Anzeige: ± 1 mm
  • Arbeitsbereich Klasse 2-Laser: 150 m
  • Arbeitsbereich Klasse 3R-Laser: 350 m
  • Länge Empfangsfenster: 125 mm
  • Länge Empfangsbereich mm-Anzeige: 100 mm
  • Offset-Bereich (0SET) von
  • Basislinie: ± 20 mm
  • Maßeinheiten: mm, cm, in, in-Bruch
  • Signaltöne: 3
  • Display-Anzeige: vorn, hinten
  • LED-Anzeige: vorn, hinten, seitlich
  • Stromversorgung / Betriebsdauer: Alkaline / 110 h
  • Temperaturbereich: -10 °C – +50 °C
  • Displaybeleuchtung: ja
  • Magnete: oben, seitlich
  • Libellen: oben, seitlich
  • Staub- / Wasserschutz: IP 67
  • Abmessungen: 170 x 77 x 32 mm
  • Gewicht: 0,5 kg
    EIGENSCHAFTEN
  • Für Rotationslaser mit rotem Strahl
  • Extra langes Empfangsfeld
  • mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke
  • Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab
  • „0“-Position kann frei definiert werden (Offset)
  • Beleuchtbares Display
  • Robuste Halteklammer
  • Spezialhalterung zur vielseitigen Befestigung, z. B. am Schnurgerüst
    LIEFERUMFANG
  • 4 x AA Alkalinebatterien
  • Halteklammer
  • Halterung

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rotationslaser empfänger, Linienlaser, linienlaser, Maschinenempfänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,85*
€ 284,40*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,65*
€ 336,38*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,38*
€ 400,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,31*
€ 371,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,09*
€ 353,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
212001
ab € 546,27*
Zubehör
geo-FENNEL
212078
ab € 623,07*
Zubehör
geo-FENNEL
211001
ab € 890,53*
Zubehör
geo-FENNEL
211078
ab € 966,25*
Zubehör
geo-FENNEL
213145
ab € 1.134,65*
Zubehör
geo-FENNEL
213177
ab € 1.205,43*
Zubehör
geo-FENNEL
292190-BC
ab € 567,32*
Zubehör
geo-FENNEL
292193
ab € 504,62*
Zubehör
geo-FENNEL
292190
ab € 386,12*
Zubehör
geo-FENNEL
220000
ab € 554,91*
Zubehör
geo-FENNEL
244045
ab € 729,18*
Zubehör
geo-FENNEL
244077
ab € 816,01*
Zubehör
geo-FENNEL
244050
ab € 853,11*
Zubehör
geo-FENNEL
292195
ab € 462,82*
Zubehör
geo-FENNEL
292198
ab € 584,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.