Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerbschnitzsatz 11-teilig, im Holzkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerbschnitzsatz 11-teilig, im Holzkasten
Kerbschnitzsatz 11-teilig, im Holzkasten
Artikel-Nr.:
     415-ki3441000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3441000
EAN/GTIN:
     4016649034418
Suchbegriffe:
Kerbschnitzbeitel-Satz
Kerbschnitzsatz
Ölstein
kerbschnitzsatz kirschen

Schlag für Schlag schält sich die Form aus dem Holzblock heraus. Als Bildhauer oder Hobbyschnitzer erleben Sie täglich diese Faszination des Entstehens.

Produktbeschreibung:

  • eignen sich für leichte bis mittlere Bildhauerarbeiten
  • vornehmlich zum Schnitzen von Verzierungen und Ornamenten

Lieferumfang:

  • 3201: 8 mm
  • 3202: 10 mm
  • 3208: 6, 8 mm
  • 3239: 6 mm
  • 3247: 2 mm
  • 3351, 3353, 3356, 3358, 3707: 80 x 30 mm
  • im Holzkasten
Weitere Informationen:
Typ:
Kerbschnitzsatz
Weitere Suchbegriffe: kerbschnitzbeitel-satz, Kerbschnitz-Satz, Kerbschnitz-Set, Kerbschnitzset, Kirschen, Schnitzwerkzeuge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 131,25*
€ 160,79*
€ 4,90*
ab € 134,50*
€ 164,87*
Frei Haus
ab € 136,95*
€ 166,84*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 138,43*
€ 169,28*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 181,85*
€ 240,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,16*
€ 285,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,39*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,31*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,76*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,53*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,73*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,85*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,46*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,91*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,48*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,81*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 92,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.