Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admiral®Florador 3/4 Zoll, ohne Kupplung, 25 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admiral®Florador 19 mm / 25 m
Wasserschlauch Admiral®Florador 19 mm / 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1510-19-25
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1510-19-25
EAN/GTIN:
     4006918120959
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der 3-Lagen-PVC-Wasserschlauch Admiral® Florador ist für Standardanwendungen in Bau, Industrie und Gartenanlagen gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • verwindungssteif
  • Seele: PVC, schwarz, glatt
  • Decke: PVC, gelb, glatt, roter Streifen
  • Druckträger: hochfeste Trikoteinlage
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
25 m
Material:
PVC
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,0384* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 35,51*
€ 42,26
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 33,06*
€ 39,34
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 30,30*
€ 36,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,96*
€ 30,89
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1514-13-50
ab € 41,07*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25
ab € 20,02*
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-40
ab € 0,60*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20
ab € 26,37*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25
ab € 14,44*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40
ab € 63,64*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-20
ab € 25,27*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.