Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Therm 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Therm 13 x 3,0 mm / 40 m
Wasserschlauch Admi®Therm 13 x 3,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz704-13-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     704-13-40
EAN/GTIN:
     4006918114132
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Wasserschlauch Admi®Therm in extrudierter Ausführung ist einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe. Außerdem ist er geeignet für Wasser, leichte Säuren und alkalische Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • ozon-, licht- und witterungsbeständig
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz, glatt, orange Streifen
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +105 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 2,51125* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 136,46*
€ 162,39
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 131,86*
€ 156,91
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 128,49*
€ 152,90
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 125,11*
€ 148,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,90*
€ 140,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 114,44*
€ 136,18
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 100,45*
€ 119,54
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-40
ab € 0,61*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20
ab € 26,43*
Ähnlich
KLOTZ Technics
710-13-40
ab € 101,50*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40
ab € 63,91*
Ähnlich
KLOTZ Technics
908-13-40
ab € 205,53*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-20
ab € 25,29*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20
ab € 48,48*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-40
ab € 124,68*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-10-40
ab € 419,35*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40
ab € 219,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.