Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Therm 3/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Therm 19 x 4,5 mm / 40 m
Wasserschlauch Admi®Therm 19 x 4,5 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz704-19-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     704-19-40
EAN/GTIN:
     4006918114194
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Wasserschlauch Admi®Therm in extrudierter Ausführung ist einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe. Außerdem ist er geeignet für Wasser, leichte Säuren und alkalische Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • ozon-, licht- und witterungsbeständig
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz, glatt, orange Streifen
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +105 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,49*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 3,26225* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 175,81*
€ 209,21
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 167,98*
€ 199,90
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 163,67*
€ 194,77
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 159,36*
€ 189,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 152,11*
€ 181,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 148,60*
€ 176,83
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 130,49*
€ 155,28
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-40
ab € 0,60*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20
ab € 26,57*
Ähnlich
KLOTZ Technics
710-13-40
ab € 101,37*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40
ab € 63,49*
Ähnlich
KLOTZ Technics
908-13-40
ab € 204,28*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-20
ab € 25,40*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20
ab € 48,35*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-40
ab € 125,26*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-10-40
ab € 418,02*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40
ab € 221,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.