Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch EURO-TRIX® 3/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wasserschlauch EURO-TRIX® 19 x 4,0 mm / 40 m
Wasserschlauch EURO-TRIX® 19 x 4,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz708-19-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     708-19-40
EAN/GTIN:
     4006918109190
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Für den universellen Einsatz in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe sowie in Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau und Kommunen ist der Wasserschlauch EURO-TRIX® gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil
  • LABS-, Trennmittel- und fettfrei
  • Seele: EPDM, schwarz, porenfrei, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz/ orange, ozon- und witterungsbeständig
  • Druckträger: synthetische Garne
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
15 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
45 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +100 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,13*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 4,65325* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 252,51*
€ 300,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 243,69*
€ 289,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 237,44*
€ 282,55
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 231,19*
€ 275,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 219,60*
€ 261,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 216,59*
€ 257,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 186,13*
€ 221,49
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-40
ab € 0,60*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20
ab € 26,57*
Ähnlich
KLOTZ Technics
710-13-40
ab € 101,37*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40
ab € 63,49*
Ähnlich
KLOTZ Technics
908-13-40
ab € 204,28*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-20
ab € 25,40*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20
ab € 48,35*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-40
ab € 125,26*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-10-40
ab € 418,02*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40
ab € 221,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.