Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku MV18 BX 18 V / 3.0 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku MV18 BX 18 V / 3.0 Ah Li-Ion
Akku MV18 BX 18 V / 3.0 Ah Li-Ion
Artikel-Nr.:
     415-mil4932352968
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352968
EAN/GTIN:
     4002395376261
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Produktbeschreibung:

  • für Akkusystem MV18
  • Akku-Typ: Li-Ion
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
3 Ah
Ausführung:
Li-Ion
Gewicht:
0,86 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 12Volt, 14, 18Volt, 28Volt, 4Volt, Akku, Li-Ion, Milwaukee, NiMH
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 154,74*
€ 174,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,47*
€ 176,32*
€ 5,95*
ab € 159,23*
€ 178,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,80*
€ 181,99*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 168,65*
€ 206,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,18*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,02*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 219,22*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,00*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,29*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.