Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD/0
Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD/0
Artikel-Nr.:
     415-mil4933416900
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933416900
EAN/GTIN:
     4002395237678
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Leichter und handlicher 12 Volt Kompakt-Winkelbohrschrauber zum Schrauben und Bohren – Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Produktbeschreibung:

  • extrem handlich: nur 95 mm Eckmaß
  • Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
  • elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe und Abschaltfunktion
  • Rechts-/Linkslauf
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • rote LED signalisiert das erreichte Drehmoment
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Bohrfutter-Spannbereich: 10 mm
  • Bohr-Ø in Alu: 10 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Bohrfutterspannweite:
10 mm
Bohrleistung in Holz:
22 mm
Bohrleistung in Metall:
10 mm
Drehmoment:
12 Nm
Drehzahl:
0 - 800 U/min
Gewicht:
1,17 kg
Spannung:
12 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akku-Stabwinkelschrauber, Akku-Winkelschrauber, Akku-Winkelstabschrauber, Akkuwinkelschrauber, Stabwinkelschrauber, Winkelstabschrauber, akku-bohrschrauber gsr 12v, akku stabwinkelschrauber, 12 Volt, 12V, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Bohrschrauber, M12, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, schrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 5,90*
ab € 91,20*
€ 110,81*
€ 4,90*
ab € 88,57*
€ 110,82*
€ 5,95*
ab € 91,25*
€ 111,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,46*
€ 113,36*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,86*
€ 129,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932363651
ab € 0,75*
Zubehör
Milwaukee
4932363652
ab € 0,75*
Zubehör
Milwaukee
4932363653
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363654
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363655
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363656
ab € 1,51*
Zubehör
Milwaukee
4932363657
ab € 1,53*
Zubehör
Milwaukee
4932363658
ab € 1,50*
Zubehör
Milwaukee
4932352465
ab € 4,92*
Zubehör
Milwaukee
4932352466
ab € 6,18*
Zubehör
Milwaukee
4932352345
ab € 0,68*
Zubehör
Milwaukee
4932352346
ab € 0,395*
Zubehör
Milwaukee
4932352347
ab € 0,72*
Zubehör
Milwaukee
4932352348
ab € 0,505*
Zubehör
Milwaukee
4932352349
ab € 0,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.