Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber M18 BDD/2.0 Ah + HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrschrauber M18 BDD/2.0 Ah + HD Box
Akku-Bohrschrauber M18 BDD/2.0 Ah + HD Box
Artikel-Nr.:
     415-mil4933446195
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933446195
EAN/GTIN:
     4002395004874
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Der Akku-Bohrschrauber M18 BDD ist extrem handlich: nur 185 mm Länge und der 4-poliger Motor sorgt für höchste Leistung bei kompakter Bauweise.

Produktbeschreibung:

  • REDLINKTM Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • robustes Metallgetriebegehäuse für maximale Leistung und lange Lebensdauer
  • 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • 17-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreieLeistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm

Lieferumfang:

  • 2 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku
  • Ladegerät M12-18C
  • Gürtelclip
  • HD Box
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
2 Ah
Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrleistung in Holz:
38 mm
Bohrleistung in Metall:
13 mm
Drehmoment:
50 Nm
Drehzahl:
0 - 450 / 0 - 1800 U / min
Gewicht:
1,8 kg
Länge:
185 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, 18 Volt, 18V, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Bohrschrauber, M18, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, schrauben
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 238,67*
€ 273,87*
€ 4,90*
ab € 238,38*
€ 274,14*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 242,01*
€ 276,76*
€ 5,95*
ab € 254,76*
€ 291,36*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,48*
€ 339,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,42*
€ 403,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,25*
€ 377,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 300,98*
€ 358,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,48*
€ 321,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,02*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,18*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 219,22*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,51*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,00*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,29*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.