Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrreiniger M12BDC6-202C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Rohrreiniger M12BDC6-202C
Akku-Rohrreiniger M12BDC6-202C
Artikel-Nr.:
     415-mil4933451635
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451635
EAN/GTIN:
     4002395141623
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen

Extraleichter, professioneller Akku-Rohrreiniger M12BDC6 für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

Produktbeschreibung:

  • maximale Flexibilität und Mobilität, dank Akkubetrieb
  • flexible 6 mm Rohrreinigungsspirale für Rohre bis zu ø 50 mm. Kompatibel mit marktüblichen ø 6 und 8 mm Reinigungsspiralen
  • robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
  • einfache Entfernung der inneren Trommel für eine schnelle Reinigung
  • Schnellverstellung für manuelle Zuführung und Rückführung der Spirale
  • LED Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
  • 100% systemkompatibel mit dem waukee® M12 Produktprogramm
  • Akku: Li-Ion
  • Fassungsvermögen Eimer: 22,5 l
  • Kabeldurchmesser: 6 mm
  • Kabellänge: 7,6 m
  • Ladegerät: 40 min
  • max. Rohrdurchmesser: 50 mm

Lieferumfang:

  • 2 x Li-Ion Akku
  • Eimer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2 Ah
Drehzahl:
0 - 500 U/min
Spannung:
12 Volt
Typ:
Akku-Rohrrreiniger
Weitere Suchbegriffe: milwaukee rohrreinigungsmaschine, rohrreinigungsgerät, 18 Volt, 18V, Akku, Akku-Rohrreiniger, Milwaukee, reinigen, Rohre, Rohrreiniger, säubern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 209,31*
€ 260,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,36*
€ 263,04*
€ 5,95*
ab € 221,48*
€ 274,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,67*
€ 279,33*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,70*
€ 317,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,67*
€ 378,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,63*
€ 366,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,85*
€ 347,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48532571
ab € 38,96*
Zubehör
Milwaukee
48532572
ab € 46,31*
Zubehör
Milwaukee
48532573
ab € 32,18*
Zubehör
Milwaukee
48532574
ab € 36,58*
Zubehör
Milwaukee
48532581
ab € 48,33*
Zubehör
Milwaukee
48532582
ab € 50,91*
Zubehör
Milwaukee
48532583
ab € 43,73*
Zubehör
Milwaukee
48532584
ab € 46,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.