Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Rohrreiniger 10 mm M18 FDCPF10-201C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUEL Akku-Rohrreiniger 10 mm M18 FDCPF10-201C
FUEL Akku-Rohrreiniger 10 mm M18 FDCPF10-201C
Artikel-Nr.:
     415-mil4933459685
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459685
EAN/GTIN:
     4058546028572
Datenblatt
Suchbegriffe:
18 Volt
18V
Akku
Akku-Rohrreiniger

Handgeführter Akku-Rohrreiniger M18 FDCPF ist nutzbar mit 6/8/10 mm Spiralen von MILWAUKEE® und anderen Herstellern in Rohren von 32 mm-75 mm bis 15 m Länge.

Produktbeschreibung:

  • bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 15m Spirallänge
  • REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
  • REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
  • CABLE-DRIVE Spiralen-Feststellmechanismus
  • robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
  • LED Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • kompatibel mit marktüblichen Reinigungsspiralen
  • 100% systemkompatibel mit dem waukee® M18 Produktprogramm
  • Akku: Li-Ion
  • Kapazität: 32 - 75 mm
  • Fassungsvermögen Eimer: 23 l
  • Kabeldurchmesser: 10 mm
  • Kabellänge : 10,6 m
  • Ladegerät: 25 min
  • max. Rohrdurchmesser: 75 mm
  • Spiraltyp: innerer Kern
  • Spirallänge: 10,6 m

Lieferumfang:

  • 1 x Li-Ion Akkus
  • Eimer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2 Ah
Drehzahl:
0 - 600 U/min
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku-Rohrrreiniger
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, reinigen, Rohre, Rohrreiniger, säubern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,48*
€ 407,84*
€ 4,90*
ab € 384,86*
€ 422,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,33*
€ 423,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,00*
€ 429,21*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,79*
€ 503,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,77*
€ 599,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,12*
€ 576,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 471,71*
€ 561,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 459,30*
€ 546,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,75*
€ 516,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,90*
€ 508,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,79*
€ 497,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 159,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 125,81*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,47*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,85*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,03*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 272,27*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 218,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 224,59*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,95*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,20*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,11*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 207,28*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,67*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 199,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.