| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-mil4933471052 Herst.-Nr.: 4933471052 EAN/GTIN: 4058546286804 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kapp- und Gehrungssäge MS 304 DB mit kraftvollem 1800-W-Motor für Arbeiten mit Hartholz. Produktbeschreibung: - beidseitige Arbeitsplatzbeleuchtung
- integrierte Staubabsaugung erfasst bis zu 75 % des aufkommenden Staubes durch Absaugung direkt an beiden Seiten des Schnittes
- innen liegender Motor für beidseitige Sicht auf das Werkstück und einfachen Transport
- Gehrungswinkel bis zu 55° links und 60° rechts einstellbar, Voreinstellung beidseitig bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und 60°
- Neigungswinkel: beidseitige Neigung des Sägekopfes bis 48°, Voreinstellung bei 0°, 22,5°, 33,85°, 45° und 48°
- leicht bedienbare Verstellhebel
- max. Gehrungswinkel links: 55°
- max. Gehrungswinkel rechts: 60°
- max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung: 241 x 57 mm
- max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung: 241 x 102 mm
- max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung: 342 x 57 mm
- max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung: 342 x 102 mm
Lieferumfang: - Werkstückspannvorrichtung
- 60-Zahn-Sägeblatt
- Absaugadapter Ø 35/58 mm
- Werkzeug für Sägeblattwechsel
- 3 m Netzkabel
- im Karton
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehzahl: | 3900 U/min | Gewicht: | 29,5 kg | Leistung: | 1800 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkukappsäge, Akkupaneelsäge, Kapp- und Gehrungssäge, Kappsäge, Paneelsäge, Tisch- Kapp- und Gehrungssäge, milwaukee kapp- und gehrungssäge, akku gehrungssäge, 18 Volt, 18V, Akku, Akku-Kapp- und Gehrungssäge, Gehrungssäge, Milwaukee, sägen, trennen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 884,49* | € 942,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 880,80* | € 942,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 882,82* | € 942,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 893,26* | € 950,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 874,42* | € 1.033,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|