Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Smart-Hub für Kanalinspektionsgerät M18 SISH-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Smart-Hub für Kanalinspektionsgerät M18 SISH-0
Akku-Smart-Hub für Kanalinspektionsgerät M18 SISH-0
Artikel-Nr.:
     415-mil4933471415
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471415
EAN/GTIN:
     4058546290436
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera

Produktbeschreibung:

  • mit einem Knopfdruck leicht zwischen den Trommeln wechseln
  • integriertes WLAN, um sich mit dem MILWAUKEE® Akku-Monitor und Tablet oder dem Handy zu verbinden
  • teilen von benutzerdefinierten Berichten
  • Anzeige und Aufzeichnung auf mehreren Bildschirmen
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • auf einem 500-GB-SSD-Laufwerk werden mehrere Arbeitsberichte gespeichert und bei Bedarf extrahiert
  • USB 3.0 und USB-C Anschlüsse
  • kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
  • integrierte Kabelortung zur Verfolgung des Schubkabels mit 33 kHz oder 83 kHz
  • SSD Festplatte: 500.0 GB
  • Verfolgungsfrequenz: 33, 65, 83 kHz
  • Videoübertragung: MILWAUKEE® Akku-Monitor oder per MILWAUKEE®-App für Android und IOS

Lieferumfang:

  • im Karton

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Spannung:
18 Volt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.936,49*
€ 2.032,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.940,79*
€ 2.052,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.994,53*
€ 2.123,30*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 2.028,59*
€ 2.134,63*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.183,19*
€ 2.534,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.534,47*
€ 3.016,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,41*
€ 2.905,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.378,82*
€ 2.830,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.316,21*
€ 2.756,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.206,74*
€ 2.626,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.189,00*
€ 2.604,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.183,19*
€ 2.598,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,60*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 164,15*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,26*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,26*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 218,57*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,31*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,62*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,32*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,68*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,05*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.