Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sicherheits-Kabelschneider M18 HSFC125-802C hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     415-mil4933492421
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492421
EAN/GTIN:
     4058546417888
Suchbegriffe:
12 Volt
ACSR / ACSS
Akku
Akku-Kabelschneider

Der FORCE LOGIC™ Akku-Sicherheits-Kabelschneider schneidet Aluminium-, Kupfer- und Panzerkabel bis zu einem Durchmesser von 125 mm.

Produktbeschreibung:

  • kabellose Fernbedienung kommuniziert mit dem Werkzeug über eine exklusive Bluetooth®-Verbindung, so dass keine physische Verbindung mit dem Werkzeug erforderlich ist und Leitungsmonteure sicher und kabellos Schnitte aus der Ferne durchführen können
  • verbesserte Fernbedienung ermöglicht das Starten, Anhalten und Rückwärtsfahren des Schneidmessers aus einer sicheren Entfernung
  • grüne LED-Leuchten auf der drahtlosen Fernbedienung zeigen an, dass das Kabel durch den Klingenpositionierungssensor geschnitten wurde
  • einfacher Wechsel vom Fernschneidmodus in den manuellen Modus
  • Schutzart IP54 mit versiegelter Akkuabdeckung bietet besten Schutz in rauen Umgebungen vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • geschlossener Schneidkopf trennt Kabel, die geschnitten werden sollen, physisch von anderen
  • verstellbarer Seitengriff, das Inline-Werkzeugdesign und der Aufhängehaken ermöglichen ein einfaches Aufstellen in Gräben und Gruben
  • integrierter Schnellanschluss am Schneidkopf ermöglicht dem Anwender das einfache Schleifen des Werkzeugs
  • um 180° drehbare Kopf ermöglicht eine einfache Ausrichtung des Werkzeugs in engen Gräben
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ verfügt auch über eine Fernverriegelungsfunktion
  • bürstenloser POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Schneidkraft: 110 kNSchneidbacken: 125 mm

Lieferumfang:

  • 2 x M18 HB8 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Gewicht:
16 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku-Kabelschneider
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4.016,87*
€ 4.113,34*
€ 5,95*
ab € 4.027,06*
€ 4.123,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.055,61*
€ 4.152,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.333,56*
€ 4.431,49*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.243,00*
€ 4.812,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.812,41*
€ 5.726,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.654,47*
€ 5.538,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.535,13*
€ 5.396,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.415,78*
€ 5.254,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.248,58*
€ 5.055,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.243,00*
€ 5.049,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,95*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,02*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 219,22*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,00*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,29*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.