Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hobel M12BLP-0X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     415-mil4933492850
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492850
EAN/GTIN:
     4058546477219
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel

Der bürstenlose M12™-Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 51 mm eignet sich für die gängigsten Anwendungsbereiche.

Produktbeschreibung:

  • kompakt und leicht, bequem in verschiedenen Ausrichtungen zu verwenden und mit einer Hand zu bedienen
  • beidseitige Öffnung für verbesserten Spanauswurf nach links oder rechts
  • Trommel nimmt zwei TCT-Wendemesser auf und läuft mit 14.000 U/min, um ein glattes und gleichmäßiges Schnittbild zu erzielen
  • 60 Meter fortlaufende Arbeit bei 2 mm Eichenholz, mit 1 x 4,0 Ah Akku
  • bis zu 17,5 mm Falztiefe
  • ein Trittständer auf dem Sockel, der das Werkstück vor versehentlicher Beschädigung schützt Blattlager für zwei zusätzliche TCT-Blätter
  • bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • kompatibel mit allen Milwaukee® M12™-Akkus
  • Falztiefe: 17,5 mm
  • Hobelbreite: 56 mm
  • Hobeltiefe: 2 mm

Lieferumfnag:

  • HD Box

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, breithobel milwaukee, breithobel, 12V, 12Volt, abschleifen, Akku, Akku-Hober, Hobel, hobeln, Milwaukee
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,04*
€ 195,48*
€ 5,95*
ab € 160,18*
€ 196,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,51*
€ 200,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,56*
€ 200,17*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 169,15*
€ 225,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,99*
€ 213,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,11*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,45*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,90*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 74,01*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,98*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,73*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.