Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fittingbürste Stahldraht gewellt 19 x 28 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fittingbürste Stahldraht gewellt 19 x 28 x 160 mm
Fittingbürste Stahldraht gewellt 19 x 28 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0003075254
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3075254
EAN/GTIN:
     4013349124357
Suchbegriffe:
Fittingbürste
Kupferrohr-Innenbürste
Kupferrohrinnenbürste
kupferrohr innenbürste

Die Fittingbürste mit Kunststoffgriff in Industriequalität zur Innenreinigung von Rohren und Lötfittings aus Kupfer oder Metall.

Produktbeschreibung:

  • schnelle und effiziente Reinigung
  • robuster Griff mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
25 mm
Ausführung:
gewellt
Durchmesser:
19 mm
Länge:
160 mm
Typ:
Pinselbürste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,83*
1 Tag
12
1
€ 6,95*
ab € 3,59*
€ 5,02*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 5,75*
4 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 4,36*
€ 6,07*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,49*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 94,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003075252
ab € 3,52*
Ähnlich
Osborn
0003075253
ab € 3,52*
Ähnlich
Osborn
0003075255
ab € 3,57*
Ähnlich
Osborn
0003075257
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.