Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern A10CNK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern A10CNK
Heftklammern A10CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebA10CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A10CNK
EAN/GTIN:
     4016429001531
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Tackerklammer

Prebena Heftklammern A10CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
10 mm
passend für:
1GP-A,1X-A,1XR-A
Typ:
A
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,98*
1
€ 4,00*
ab € 8,92*
€ 13,05*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,08*
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 21,22*
Lager 415
unbekannt
11
Frei Haus
ab € 23,55*
€ 30,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Packungen
€ 30,96*
€ 36,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 28,05*
€ 33,38
pro Packung
ab 33 Packungen
€ 27,33*
€ 32,52
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 26,62*
€ 31,68
pro Packung
ab 55 Packungen
€ 25,89*
€ 30,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Packung
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,00295* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 11 Packungen ( entspricht € 340,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 206,15*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 661,87*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 326,62*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 328,01*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 418,99*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 462,14*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 62,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.