Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband 50 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband Putzer 50 mm x 50 m
Klebeband Putzer 50 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45209
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45209
EAN/GTIN:
     9002588452098
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Produktbeschreibung:

  • für Maler, Gipser, Putzer, Industrie
  • Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk
  • Klebekraft: 4,5 N / 25 mm
  • Stahlkugel Rolltest: 50 mm
  • Streckung: 10 %
  • Hitzebeständigkeit: 80° / 45 min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Krepp
Breite:
50 mm
Gewicht:
89 g/m²
Länge:
50 m
Stärke:
0,145 mm
Typ:
Abdeckklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
48
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 2,76*
€ 4,06*
1 Tag
1326
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0552* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 194,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,26*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,38*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,82*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,90*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,37*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,69*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.