Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV Montageband 48 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
UV Montageband 48 mm x 50 m
UV Montageband 48 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45469
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45469
EAN/GTIN:
     9002588454696
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Produktbeschreibung:

  • für randscharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren
  • UV-beständig
  • Original Washi Papier aus Japan
  • wasserfest und hohe Lösemittelbeständigkeit
  • bis zu 4 Monate rückstandslos abziehbar
  • Kleber: wasserbasierender Acrylatklebstoff
  • Klebekraft auf Stahl: 3,5 N/cm
  • Streckung: 4 %
  • Hitzebeständigkeit: 100° / 30 min.
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Farbe:
orange
Länge:
50 m
Stärke:
0,09 mm
Typ:
Abdeckklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,79*
€ 8,13*
Lager 415
unbekannt
18
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 7,51*
€ 10,84*
1 Tag
905
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,03*
€ 16,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1502* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 195,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,54*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,40*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,63*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,90*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,34*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,66*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.