Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 100 cm
Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 100 cm
Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 - Dosenlibelle
Artikel-Nr.:
     415-sola01373301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01373301
EAN/GTIN:
     9002719015499
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage Sola Big X3 ist bestens geeignet für Maurer, Bauprofis, Estrichleger und Installateure.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+ 60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse
  • Dimension: 52 x 25 mm
  • Profilgewicht: 630 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 2
  • Messfläche: beschichtet
  • Endkappe: 2-K
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
100 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77
1
€ 6,90*
ab € 26,26*
€ 35,64*
4 Tage
57
1
€ 4,79*
ab € 26,40*
€ 35,65*
2 Tage
82
1
€ 7,90*
ab € 26,29*
€ 35,74*
5 Tage
85
1
€ 4,30*
ab € 27,44*
€ 37,82*
Lager 415
3
1
€ 6,95*
ab € 32,75*
€ 49,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373401
ab € 34,29*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373501
ab € 41,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1371101
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.