Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Kälteschutzhandschuhe Icegrip, Kategorie III, Gr. 9, VE = 10 Paar
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-158-182
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
158182
EAN/GTIN:
4008198769194
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kälteschutzhandschuhe Icegrip, Kategorie III, Gr. 9, VE = 10 Paar
Kategorie II, kurzfristig bis - 50° C einsetzbar
mit Innenhandprofilierung und Strickbund
feuchtigkeitsabweisend
Länge: ca. 30 cm
Technische Daten:
Einsatzbereich: Hitze- und Kälteschutz
Größe: 9
Marke: KCL
Anwendungsbereich: Umgang mit Lebensmitteln, Außenarbeiten, Transportarbeiten
Länge außen [mm]: 280
Typ: ICEGRIP
Verpackungseinheit (VE): 10 Paar
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 0,135
Weitere Informationen:
Länge Außen:
280 mm
Gewicht:
0,135 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Persönliche Schutzausrüstung
>
Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PVC-Handschuh
,
PVC-Handschuhe
,
Vinyl Handschuhe
,
Vinylhandschuh
,
Vinylhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
schnittschutz-handschuh kcl
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe schwarz
,
Sicherheitshandschuhe
,
KCL Handschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Schutzhandschuhe EN 388
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
5 Tage
5
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,30*
€ 9,87*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 9,96*
Lager 4012
2 Tage
120
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 10,31*
Lager 2478
1 Tag
50
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 10,32*
Lager 420
7 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 12,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 121,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691, Kategorie II, schwarz, PVC/Thinsulate, 330mm, Größe 10
KCL
069110142X
ab € 8,24*
Ähnlich
KCL Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691, Kategorie II, schwarz, PVC/Thinsulate, 330mm, Größe 11
KCL
069111142X
ab € 8,24*
Ähnlich
KCL Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691, Kategorie II, schwarz, PVC/Thinsulate, 330mm, Größe 8
KCL
069108142X
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen