Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsbelag S 6.K, Breite 0,6 m, Länge nach Wahl, grau mit Rillen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-195-125
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     195125
EAN/GTIN:
     662641637979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatte pvc breite 600mm
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
Anti-Ermüdungsbelag für trockene Arbeitsbereiche, Breite 0,6 m, Länge max. bis 18 m, grau mit Rillen
  • Preis pro Meter, lieferbar nach Ihren Maßangaben in 5 cm Raster
  • für trockene Arbeitsbereiche
  • verhindern frühzeitig Ermüdungserscheinungen
  • mit rutschfester Strukturoberfläche
  • Isolation gegen Bodenkälte, Vibration und Lärm
  • für leichte Beanspruchung
  • Vinylschaumkonstruktion mit geschlossenen Poren als Oberfläche, zum komfortablen Stehen und Gehen
  • rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • 4 abgeschrägte Kanten verringern das Sturzrisiko
  • umweltfreundliche Produktion frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen
  • silikonfrei
  • mit Rillenprofil
  • auf Wunsch bis zu 18,3 m Länge individuell gefertigt
Technische Daten:
  • Version: Konfektionsware
  • Breite außen [mm]: 600
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: grau
  • Ausstattung: Rillenprofil
  • Materialstärke [mm]: 10
  • Gewicht [kg]: 1,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Höhe Außen:
9 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, Anti Ermüdungsbelag, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Airug 410, Notrax
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 31,50*
€ 5,00*
ab € 26,57*
€ 36,38*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 38,61*
5 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 29,17*
€ 39,63*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,61*
€ 45,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,20*
€ 45,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,19*
€ 43,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,80*
€ 41,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,66*
€ 40,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,47*
€ 33,88
pro Meter
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
137054
ab € 52,06*
Ähnlich
Justrite
137053
ab € 54,72*
Ähnlich
Justrite
137056
ab € 751,86*
Ähnlich
Justrite
123408
ab € 86,79*
Ähnlich
Justrite
123404
ab € 76,43*
Ähnlich
Justrite
123393
ab € 76,30*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 410,10*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0336GY
ab € 407,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348GY
ab € 37,41*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324GY
ab € 21,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336GY
ab € 28,75*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324BY
ab € 22,44*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348BY
ab € 37,46*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0348GY
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.