Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUSTRITE, Bodenbelag, Vinyl, Mattenware,, gerillt, grau, B 600 mm, H 9 mm, lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe grau, LxB lfd. mx600
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe grau, LxB lfd. mx600
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe grau, LxB lfd. mx600
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe grau, LxB lfd. mx600
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe grau, LxB lfd. mx600
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe grau, LxB lfd. mx600
Artikel-Nr.:
     6922-17668-D57-410C0324GY
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     410C0324GY
EAN/GTIN:
     0662641637979
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatte pvc breite 600mm
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware gerillt, Farbe grau, LxB lfd. mx600 mm, Höhe 9 mm, lfm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,400 kg
Breite:
60,00 cm
Höhe:
0,94 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,92*
€ 31,35*
€ 5,00*
ab € 26,87*
€ 36,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 38,53*
4 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 29,24*
€ 39,60*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,35*
€ 37,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 31,04*
€ 36,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,32*
€ 34,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,33*
€ 33,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,03*
€ 32,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,92*
€ 27,27
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 22,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
123408
ab € 86,64*
Ähnlich
Justrite
123404
ab € 76,17*
Ähnlich
Justrite
123393
ab € 76,20*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 406,62*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0336GY
ab € 409,75*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348GY
ab € 37,39*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324GY
ab € 21,51*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336GY
ab € 28,77*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324BY
ab € 22,57*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348BY
ab € 37,67*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336BY
ab € 27,90*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0336BY
ab € 431,02*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0348GY
ab € 37,50*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0336GY
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.