Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwagen aus Stahl, 4 Regalböden, 3 davon neigbar, Höhe 1855 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-651
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694001046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Regal-Boden
Regalwagen aus Stahl, 4 Regalböden, 3 davon neigbar, EasySTOP, Höhe 1855 mm
  • Robuste Konstruktion aus Stahl
  • Wahlweise offene und neigbare Etagen um 17° oder 32°
  • Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Fußschutz
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Anzahl Etagen: 4
  • Maße Plattform B x T [mm]: 1650 x 650
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Bereifung: TPE
  • Marke: VARIOfit
  • Breite außen [mm]: 650
  • Tiefe außen [mm]: 1805
  • Höhe außen [mm]: 1855
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 295
  • Fachlast [kg]: 80
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Gewicht [kg]: 101,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
650 mm
Tiefe Außen:
1805 mm
Höhe Außen:
1855 mm
Traglast gesamt:
400 kg
Fachlast:
80 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
101,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalböden, Regalwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Variofit, Regalwagen Stahl
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,48*
€ 502,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,59*
€ 508,13*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,95*
€ 508,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,63*
€ 510,16*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,81*
€ 654,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,96*
€ 779,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,60*
€ 770,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,24*
€ 746,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,21*
€ 729,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,81*
€ 700,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,19*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,23*
Zubehör
Cordes
00016866
ab € 68,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.