Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querbalken, Bodenbarriere Hybrid, Anfangs-/ Mittel/- und Endpfosten, B 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-284-933
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     284933
EAN/GTIN:
     4055381598840
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Maschinenschutzgitter Pfosten
Rammschutz-Balken
Querbalken, Bodenbarriere Hybrid, Anfangs-/ Mittel/- und Endpfosten, B 1500 mm
  • flexibel einsetzbare, bodennahe Barriere. Schützt Regalbereiche, Rangierzonen und Wandflächen. Auch als "Abstandhalter" für Wand-Anbauten oder Säulen verwendbar
  • modulares System, bestehend aus niedrigen Stahlpfosten (kunststoffbeschichtet) und rückfedernden Querbalken aus Kunststoff
  • Stahlpfosten mit Bodenplatte, zum Aufdübeln. Format Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Balken
  • Pfosten oder Querbalken: Querbalken
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 74
  • Breite außen [mm]: 1500
  • Materialstärke [mm]: 5
  • Gewicht [kg]: 2,5
  • Tiefe außen [mm]: 52
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1500 mm
Tiefe Außen:
52 mm
Höhe Außen:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,5 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,32*
€ 54,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 56,82*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 47,97*
€ 61,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 68,17*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 54,00*
€ 69,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 377,57*
Zubehör
Moravia
203.29.934
ab € 115,08*
Zubehör
Moravia
203.29.159
ab € 59,07*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.