Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmessgerät PCE-SLD, Messbereich 30 - 130 dB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307467
EAN/GTIN:
     4250348719508
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät PCE-SLD, Messbereich 30 - 130 dB, Mikrofon mit Halteclip
  • Schallpegelmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Messung von Schallpegeln in unterschiedlichen Umgebungen und Anwendungen
  • Die Verwendung von Schallpegelmessgeräten ermöglicht eine genaue Beurteilung der Lärmbelastung, unterstützt die Einhaltung von Lärmschutzbestimmungen und Gesundheitsstandards, trägt zur Sicherheit und Gesundheit der Menschen bei und ermöglicht die Identifizierung von potenziellen Lärmbelastungen und Schallquellen
  • Arbeitsschutzmessgerät mit 4-20 mA Ausgang
  • Frequenzbewertung A und C
  • Großes LC-Display
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 90 x 132 x 32
  • Schallpegel Messbereich min: 30 dB
  • Schallpegel Messbereich max: 130 dB
  • Schallpegel Auflösung: 0,1 dB
  • Bestückung: 1 x Arbeitsschutzmessgerät PCE-SLD 10, 1 x Mikrofon, 1 x Wandhalter, 1 x Speicherkarte, 1 x 4 ... 20 Schraubanschlussstecker, 1 x Steckernetzteil 9 V / 1 A, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
90 mm
Tiefe Außen:
132 mm
Höhe Außen:
32 mm
Gewicht:
0,78 kg
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,45*
€ 342,71*
Frei Haus
ab € 316,44*
€ 372,14*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,71*
€ 407,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,71*
€ 405,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSM 4
ab € 121,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 171,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LMD 10
ab € 165,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LMD 5
ab € 114,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 09
ab € 411,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 43
ab € 111,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MND 10
ab € 869,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SDL 1
ab € 189,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-432
ab € 2.028,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-322A
ab € 144,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-428
ab € 1.012,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.