Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Regalwanne
>
Artikel
Fassregal AWS 11 für 3 x 60 l und 2 x 200 l, Stahl-Auffangwanne 205 l, lackiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-120-177
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
120177
EAN/GTIN:
4055661008045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Fassregal AWS 11 für 3 Fässer à 60 und 2 Fässer à 200 Liter, Auffangwanne aus Stahl-205l, lackiert
Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H 224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
praxisbewährte Regalkombination bestehend aus Stapelregal und Auffangwanne
robuste Stahlkonstruktion, verzinkt
Auffangwanne aus Stahl
herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als Stellebene
sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne Typ P2-F
Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
100 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion
zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
2 Lagerebenen ausgestattet mit Fassauflagen
abgestimmt auf die Lagerung von 3 x 60-Liter- und 2 x 200-Liter-Fässern
mit verzinktem Kannenträger, zum Abfüllen
Auffangwanne lackiert
Technische Daten:
Version: Grundfeld
Lichte Fachbreite [mm]: 1235
Lichte Fachtiefe [mm]: 600
Anzahl Lagerebenen: 2
Werkstoff Auffangwanne: Stahl
Oberfläche Auffangwanne: lackiert
Auffangvolumen [l]: 1 x 205
Breite außen [mm]: 1370
Tiefe außen [mm]: 1260
Höhe außen [mm]: 1795
Feldlast [kg]: 1060
Traglast gesamt [kg]: 1500
Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
Lagerkapazität zusätzlich: Fässer à 60 Liter: 3
Gewicht [kg]: 176
Einsatzbereich: umweltgefährdend/gewässergefährdend, entzündbar
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1370 mm
Tiefe Außen:
1260 mm
Höhe Außen:
1795 mm
Auffangvolumen:
205 l
Traglast gesamt:
1500 kg
Gewicht:
176 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffregale
>
Fassregale
Weitere Suchbegriffe:
Regal-Wanne
,
Regalwanne
,
denios fassregal
,
abfüllstation fässer
,
fassregal 2x 200
,
Fassregale
,
Gefahrstoffregale
,
Stapelregale
,
Umweltregale
,
Aufbauregale
,
Abfüllregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.224,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,03*
€ 1.671,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,94*
€ 1.657,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,87*
€ 1.577,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,49*
€ 1.524,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,38*
€ 1.457,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,15*
Zubehör
DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,2 m, 20 Stück
Denios
123138
ab € 96,73*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207920
ab € 72,62*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Kunststoff
Denios
215854
ab € 60,45*
Zubehör
Kannenträger aus Polyethylen (PE) für die liegende Fasslagerung
Denios
114902
ab € 52,87*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 84,08*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,36*
Zubehör
Rollenauflage für die liegende Fasslagerung
Denios
114542
ab € 143,03*
Zubehör
Stahl-Kannenträger, verzinkt
Denios
114543
ab € 57,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen