Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank Select W-63L, B 600 mm, 3 Einlegeböden, Tür grau (links)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-200-964
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     200964
EAN/GTIN:
     4054923027107
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
asecos Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Select W-63L, 3 Einlegeböden, Tür grau (links)
  • für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 90 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anhang 1) und EN 14470-1
  • Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)
  • Türen des Gefahrstoffschrankes bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen (selbsttätige Schließung im Brandfall)
  • Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke. Zum Anschluß eines UFA-Aufsatzes oder an die werkseigene Abluft
  • mit flüssigkeitsdichter, geprüfter Bodenwanne (gem. StawaR), Stahlblech pulverbeschichtet, inkl. Lochblechabdeckung als zusätzliche Lagerebene
  • integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
  • Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in mehreren Farben lieferbar
  • Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
  • inkl. 3 Einlegeböden (im Raster von 32 mm höhenverstellbar)
  • mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
  • die Bodenwanne ist leicht herausnehmbar und sorgt mit der 3-seitigen Lippen-Profildichtung für ein sicheres Auffangen von Leckageflüssigkeiten
  • 90° Grad Öffnung der Flügeltür(en), Schrankinnenraum komplett einsehbar
  • Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Türanschlag links
Technische Daten:
  • Typ: W-63L
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 90
  • Einzulagernde Medien: entzündbare Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
  • Anzahl Lagerebenen: 3
  • Türversion: Flügeltür
  • Türautomatik: nein
  • Türanschlag: links
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 599 x 615 x 1953
  • Maße innen B x T x H [mm]: 450 x 522 x 1647
  • Gewicht [kg]: 290,5
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 75
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 22
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
599 mm
Tiefe Außen:
615 mm
Höhe Außen:
1953 mm
Breite Innen:
450 mm
Tiefe Innen:
522 mm
Höhe Innen:
1647 mm
Auffangvolumen:
22 l
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
290,5 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, gefahrstoffschrank, Brandschutzschrank, Chemikalienschrank, Schadstoffschrank, Sicherheitsschrank, exschutz-schrank, Schrank feuerschutz, Feuerschutzschrank, Feuerfester Schrank, Feuerbeständiger Schrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.316,68*
€ 2.504,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.109,06*
€ 2.537,63*
Frei Haus
ab € 2.369,28*
€ 2.569,47*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.460,68*
€ 2.655,53*
76 Tage
19
Frei Haus
ab € 2.536,26*
€ 2.727,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.655,53*
€ 3.160,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.626,62*
€ 3.125,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.535,65*
€ 3.017,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.487,27*
€ 2.959,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.460,68*
€ 2.928,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
180343
ab € 569,88*
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.575,51*
Zubehör
Denios
117020
ab € 60,85*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,76*
Zubehör
Denios
252986
ab € 150,37*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,79*
Zubehör
Asecos
9706
ab € 46,91*
Zubehör
Asecos
30098
ab € 23,99*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 146,87*
Zubehör
Asecos
30112
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.