Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank Select W-96, B 900 mm, 6 Auszugswannen, Türen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-050
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201050
EAN/GTIN:
     4054923037564
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
asecos Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Select W-96, 6 Auszugswannen, Türen silber
  • für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 90 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anhang 1) und EN 14470-1
  • Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)
  • Türen des Gefahrstoffschrankes bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen (selbsttätige Schließung im Brandfall)
  • Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke. Zum Anschluß eines UFA-Aufsatzes oder an die werkseigene Abluft
  • stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in mehreren Farben lieferbar
  • mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
  • Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
  • integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
  • Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • bis zu 9 Auszugswannen können auf Wunsch in einem Gefahrstoffschrank eingesetzt werden (bei Bestellung zu definieren)
  • hoher Bedienkomfort, schneller Überblick und mehr Lagerkapazität für Kleingebinde
  • hoher Komfort bei der Ein- und Auslagerung
  • Auszugswannen gewähren den schnellen Überblick auf die jeweilige Lagerebene
  • inkl. 6 leichtgängigen Auszugswannen
  • 1 geprüfte, flüssigkeitsdichte Bodenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet), gemäß Stawa-R
  • Ausführung mit Flügeltüren
  • Türfarbe: silber, ähnlich RAL 9006
Technische Daten:
  • Typ: W-96
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 90
  • Einzulagernde Medien: entzündbare Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
  • Anzahl Auszugswannen: 6
  • Türversion: Flügeltür
  • Türautomatik: nein
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: silber
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 893 x 615 x 1953
  • Maße innen B x T x H [mm]: 750 x 522 x 1647
  • Gewicht [kg]: 444
  • Traglast Auszugswanne [kg]: 60
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 22
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
893 mm
Tiefe Außen:
615 mm
Höhe Außen:
1953 mm
Breite Innen:
750 mm
Tiefe Innen:
522 mm
Höhe Innen:
1647 mm
Auffangvolumen:
23 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
444 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, denios gefahrstoffschrank, gefahrstoffschrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, Brandschutzschrank, Chemikalienschrank, Schadstoffschrank, Sicherheitsschrank, exschutz-schrank, Schrank feuerschutz, Feuerschutzschrank, Feuerfester Schrank, Feuerbeständiger Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.046,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.415,83*
€ 5.254,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.369,68*
€ 5.199,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.180,20*
€ 4.974,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.090,85*
€ 4.868,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.046,07*
€ 4.814,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.566,88*
Zubehör
Denios
117020
ab € 60,78*
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,89*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,09*
Zubehör
Denios
252986
ab € 149,23*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,81*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,56*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 146,21*
Zubehör
Asecos
30069
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.