Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Umweltschrank
>
Artikel
Umweltschrank PolyStore PS 1211-2, B 1225 mm, 2 verzinkte Gitterroste
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-248-951
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
248951
EAN/GTIN:
4055661015500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
umweltschrank denios
umweltschrank
Umweltschrank PolyStore, Kunststoff, B 120 cm, 2 Gitterroste verzinkt, Typ PS 1211-2
für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten
aus hochresistentem Kunststoff (Polyethylen) gefertigt
Anschlussmöglichkeit für Lüfter (für Hochschränke, H 1990 mm)
Betriebsgerechte Farbgestaltung: Korpus grau, Türen in signalgelb
sofort einsatzbereit - aufstellen, einlagern, fertig
Gelagert werden dürfen Flüssigkeiten gemäß der Medienliste 40-1.1 des DiBt mit einem Abminderungsfaktor A2=1,1 sowie Flüssigkeiten, die sich in die nachfolgende Stoffgruppe einordnen lassen: Wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10%, Mineralsäuren bis 20%, Anorganische Laugen sowie alkalische hydrolysierende Salze in wässrige Lösung (pH>8), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (z.B. Hypochlorit), Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8
2 Gitterroste, verz
Abstand zwischen 2 möglichen Lagerebenen ca. 200 mm
Zertifizierte Qualität - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.22-543
Schrankboden als flüssigkeitsdichte Auffangwanne
Technische Daten:
Typ: PS 1211-2
Einzulagernde Medien: korrosive Flüssigkeiten
Ausstattung: 2 Gitterroste, verz
Anzahl Lagerebenen: 2
Türversion: Flügeltür
Türanschlag: beidseitig
Türausführung: 2-flügelig
Türfarbe: gelb
Korpusfarbe: grau
Werkstoff: Kunststoff
Maße außen B x T x H [mm]: 1225 x 640 x 1130
Maße innen B x T x H [mm]: 1130 x 410 x 895
Gewicht [kg]: 53
Traglast Auffangwanne [kg]: 50
Traglast Einlegeboden [kg]: 50
Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 75
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1225 mm
Tiefe Außen:
640 mm
Höhe Außen:
1130 mm
Breite Innen:
1130 mm
Tiefe Innen:
410 mm
Höhe Innen:
895 mm
Auffangvolumen:
75 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
53 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Säurenschränke und Laugenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Umweltschränke
,
Chemikalienschränke
,
Gefahrstoffschränke
,
Schadstoffschränke
,
Giftschrank
,
Laugenschrank
,
Kunststoff-Schrank
,
PE-Schrank
,
PolyStore
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,33*
€ 850,50*
Lager 4445
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,30*
€ 974,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,50*
€ 1.012,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,21*
€ 1.003,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,71*
€ 967,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,45*
€ 938,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,33*
€ 883,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,49*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,94*
Zubehör
Gitterrost für Umweltschrank PolyStore Breite 120 cm, verzinkt
Denios
246241
ab € 61,00*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,64*
Zubehör
Lüfter für Umweltschrank PolyStore Breite 60 und 120 cm
Denios
212190
ab € 410,92*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 74,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen