Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 2 IBC, lackiert, Abfüllbock und Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-273-869
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     273869
EAN/GTIN:
     4055661027398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwannen
Stahlwannen
Auffangwannen IBC
Auffangwannen metall
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 2 IBC, lackiert, Abfüllbock und Gitterrost
  • Abgestimmt auf die Lagerung von 2 IBC. Optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
  • Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 des DIBt, Berlin und der StaWa-R
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • 3-seitiger verzinkter Spritzschutz optional lieferbar
  • Zur Lagerung von 2 IBC à 1000 Liter
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung in enzianblau (RAL 5010)
  • Sicheres Abfüllen durch Abfüllbock mit nach vorn geneigter Lagerebene
  • Herausnehmbarer, feuerverzinkter Gitterrost als weitere Stellebene
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 2
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 2200
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 1050
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 4000
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 224
  • Ausstattung: mit einem Abfüllbock
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2200 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
1050 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
4000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
224 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC Wannen, Abfüllbock, IBC-Auffangwanne, TC-2F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.172,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.346,92*
€ 1.602,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,01*
€ 1.596,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,82*
€ 1.525,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,85*
€ 1.473,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,90*
€ 1.395,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
274121
ab € 1.141,13*
Zubehör
Denios
274123
ab € 286,55*
Zubehör
Denios
274148
ab € 95,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,05*
Zubehör
Denios
285830
ab € 107,03*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,99*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,46*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,90*
Zubehör
Denios
274119
ab € 731,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.