Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 420
>
Denios - Sortiment
>
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
>
Auffangwannen aus Stahl
>
Artikel
Auffangwanne classic-line für 2 IBC, verzinkt, Abfüllbock und Gitterrost
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-273-870
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
273870
EAN/GTIN:
4055661027404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwannen
Stahlwannen
Auffangwannen IBC
Auffangwannen metall
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 2 IBC, verzinkt, Abfüllbock und Gitterrost
Abgestimmt auf die Lagerung von 2 IBC. Optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 des DIBt, Berlin und der StaWa-R
Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
3-seitiger verzinkter Spritzschutz optional lieferbar
Zur Lagerung von 2 IBC à 1000 Liter
Optimaler Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
Sicheres Abfüllen durch Abfüllbock mit nach vorn geneigter Lagerebene
Herausnehmbarer, feuerverzinkter Gitterrost als weitere Stellebene
Technische Daten:
Auffangvolumen [l]: 1000
Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 2
Gitterrost: verzinkt
Version: unterfahrbar
Werkstoff: Stahl
Breite außen [mm]: 2200
Tiefe außen [mm]: 1300
Höhe außen [mm]: 1050
Oberfläche: verzinkt
Zulassung: ÜHP
Traglast gesamt [kg]: 4000
Marke: DENIOS classic-line
Gewicht [kg]: 237
Ausstattung: mit einem Abfüllbock
DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2200 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
1050 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
4000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
237 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
>
Auffangwannen aus Stahl
Weitere Suchbegriffe:
IBC Wannen
,
Abfüllbock
,
IBC-Auffangwanne
,
TC-2F
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.265,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,18*
€ 1.704,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,72*
€ 1.695,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,28*
€ 1.622,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,14*
€ 1.570,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,15*
€ 1.505,53
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus PE-HD, für Auffangwannen 2200 x 1300 mm
Denios
274121
ab € 1.144,67*
Zubehör
Aufsteckbare Spritzschutzwand, verzinkt, für Auffangwannen mit Breite 2200 mm
Denios
274123
ab € 288,30*
Zubehör
Aufsteckbarer Kannenträger für IBC-Auffangwannen
Denios
274148
ab € 95,17*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 50,17*
Zubehör
Erdungsset für Auffangwannen aus Stahl
Denios
285830
ab € 106,11*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Stahl und Edelstahl
Denios
285739
ab € 61,02*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0
Denios
276016
ab € 300,04*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,75*
Zubehör
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus PE-HD, für Auffangwannen 2200 x 1300 mm
Denios
274119
ab € 726,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen