Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 3 IBC, verzinkt, 3 Gitterroste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-273-874
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     273874
EAN/GTIN:
     4055661027442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 3 IBC, verzinkt, 3 Gitterrosten
  • Abgestimmt auf die Lagerung von 3 IBC. Die optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
  • Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 des DIBt, Berlin und der StaWa-R
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Zur Lagerung von bis zu 3 IBC, ASF- oder ASP-Behälter à 1000 Liter oder bis zu 12 Fässer à 200 Liter
  • Optimaler Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
  • Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste als Stellebenen
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 3
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 3280
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 430
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 6000
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 260
  • Ausstattung: mit Gitterrost
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3280 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
430 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
6000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
260 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fasswanne denios, fasswanne, auffangwanne stahl, Auffangwannen, Stahlwannen, Auffangwannen IBC, Auffangwannen metall, IBC Wannen, TC-3F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.584,04*
€ 1.743,62*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.982,94*
€ 2.176,52*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.176,52*
€ 2.590,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.158,48*
€ 2.568,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.073,62*
€ 2.467,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.026,40*
€ 2.411,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.982,94*
€ 2.359,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
274192
ab € 1.542,61*
Zubehör
Denios
274148
ab € 95,33*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,89*
Zubehör
Denios
285830
ab € 106,80*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,15*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,25*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
274191
ab € 978,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.