Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Granulat, Ölbinder QuickSorb, schnelle Saugkraft, 50 Sack à 20 l


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-286-077
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     286077
EAN/GTIN:
     4055661032897
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
DENSORB Granulat, Ölbinder QuickSorb, schnelle Saugkraft, nicht scheuernd, 1 Palette, 50 Sack à 20 l
  • Typ I / II / III R SF
  • Granulat auf Basis von Polyurethanschaum
  • extrem schnelle Aufnahme von Öl, stark saugend
  • ideal für geflieste und versiegelte Böden
  • nicht scheuernd, schont Hallenböden
  • stark saugend, sehr sparsam im Verbrauch
  • geruchbindend
  • wasserabweisend und schwimmfähig
  • Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar
  • ideal für den Einsatz in Industrie und Gewerbe sowie auf Straßen und Gewässer
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 550
  • Anwendung: Öl
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 4
  • Korngröße min [mm]: 0.13
  • Schüttgutgewicht (g/L): 260
  • Werkstoff: Polyurethan
  • Gewicht [kg]: 250
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 1100
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Gewässern, Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, nicht scheuernd
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Aufnahmekapazität:
550 Liter / VE
Werkstoff:
Polyurethan
Gewicht:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel denios, ölbindegranulat, ölbindemittel 20 l, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Streumittel, Oelbindemittel Granulat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,27*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 50 Pakete (ab € 10,6654* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 633,55*
€ 753,92
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 622,81*
€ 741,14
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 588,12*
€ 699,86
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 570,01*
€ 678,31
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 533,27*
€ 634,59
pro Palette
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
208182
ab € 16,26*
Zubehör
Denios
239976
ab € 368,60*
Zubehör
Denios
123168
ab € 384,97*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,34*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,35*
Zubehör
Denios
119235
ab € 59,10*
Zubehör
Denios
216690
ab € 325,36*
Zubehör
Denios
116636
ab € 354,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.