Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuhe Safe Light, puderfrei, 10/XL, lila, L: 24cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM26106
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     26106
EAN/GTIN:
     4015544961065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Nitrilhandschuh Safe Light besteht aus einem leichten Nitril-Material und ist unsteril sowie puderfrei. Er verfügt über eine sehr gute Passform, weshalb er dem Träger ein sehr gutes Tastempfinden gewährt. Dank einer texturierten Oberfläche ist der Einmalhandschuh griffig. Auch die Arbeit mit öligen oder fettigen Lebensmitteln ist möglich, da der Handschuh eine Beständigkeit gegen Fette und Öle aufweist. Darüber hinaus kann der Safe Light für medizinische Zwecke eingesetzt werden, da er ebenso beständig gegen Chemikalien sowie Lösungsmittel ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Größe:
10/XL
Länge:
24 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 5,83*
10
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 6,09*
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 7,71*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 8,68*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0463* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 86,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
27005
ab € 3,54*
Ähnlich
Franz Mensch
2700
ab € 2,42*
Ähnlich
Franz Mensch
27008
ab € 2,43*
Ähnlich
Franz Mensch
27009
ab € 2,57*
Ähnlich
Hygostar
27007
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.