Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Latexhandschuhe Allfood Skin, gepudert, 9/L, blau, L: 24cm
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM26516
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
26516
EAN/GTIN:
4015544965162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Einweghandschuh Allfood Skin ist aus einem schweren Latex hergestellt und zeigt sich elastisch. Die gute Passform des Handschuhs verleiht dem Träger ein gutes Feingefühl. Er ist leicht gepudert und ermöglicht so ein leichteres Anziehen auch mit feuchten Händen. Zudem eignet er sich für alle Arten von Lebensmitteln und kann damit ideal in der Gastronomie und Lebensmittelverarbeitung angewendet werden. Dabei ist der Allfood Skin praktischerweise an beiden Händen tragbar und verfügt über einen Rollrand.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
9/L
Länge:
24 cm
... >
Lager 42XH2
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
einmalhandschuhe aus latex gepudert größe l
,
gummi handschuh
,
einweg gummihandschuh
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,06*
€ 5,67*
Lager 7PYHX
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 6,46*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 7,52*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 8,48*
Lager 638
13 Tage
30
20
pro Box
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 22,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packungen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0456* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 84,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch Latexhandschuh Skin, gepudert, Inhalt: 100stk Version: 01 - S
Franz Mensch
2656
ab € 3,26*
Ähnlich
Franz Mensch Latexhandschuh Skin, gepudert, Inhalt: 100stk Version: 02 - M
Franz Mensch
2655
ab € 3,26*
Ähnlich
Franz Mensch Latexhandschuh Skin, gepudert, Inhalt: 100stk Version: 03 - L
Franz Mensch
2651
ab € 3,27*
Ähnlich
Franz Mensch Latexhandschuh Skin, gepudert, Inhalt: 100stk Version: 04 - XL
Franz Mensch
2650
ab € 3,26*
Ähnlich
Latexhandschuhe Allfood Skin, gepudert, 10/XL, blau, L: 24cm
Hygostar
26506
ab € 3,61*
Ähnlich
Latexhandschuhe Allfood Skin, gepudert, 7/S, blau, L: 24cm
Hygostar
26566
ab € 3,62*
Ähnlich
Latexhandschuhe Allfood Skin, gepudert, 8/M, blau, L: 24cm
Hygostar
26556
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen