| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM270639 Herst.-Nr.: 270639 EAN/GTIN: 4015544970340 |
| | |
|
| | |
| Der Nitrilhandschuh Safe Long Light ist frei von Puder und unsteril. Er besteht aus einem schweren Nitril, welches sich bis über das Handgelenk hinaus erstreckt und damit zusätzlichen Schutz im Vergleich zu herkömmlichen Handschuhen bietet. Seine widerstandsfähigen Eigenschaften halten Öl und Fett stand und gewähren Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel. Die texturierte Oberfläche versichert Griffigkeit für den Träger gepaart mit einem sehr guten Tastgefühl um Arbeiten mit Präzision ausüben zu können. Der Nitrilhandschuh Safe Long Light verfügt außerdem über einen Rollrand und erweist sich als beidhändig passend. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 7/S | Länge: | 30 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Baumwollhandschuhe, fingerhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,99* | € 6,49* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,42* | € 8,88* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,50* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,055* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 98,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|