Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75, Schleifscheibendurchmesser 115 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-06033E5000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033E5000
EAN/GTIN:
4053423237214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75. Praktischer Akku-Winkelschleifer mit optimaler Handlichkeit für zahlreiche Heimwerkerarbeiten. Kraftvoller Motor zum Trennen und Schleifen von Metall oder Stein. Sanftanlauf und schnell einstellbare Schutzhaube für reibungsloses Arbeiten. Ergonomisches Design und schlankes Gehäuse für bequemes Arbeiten. Ideal zum Schruppen, Trennen oder Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF008590:
12000
EF000002:
18
EF026203:
false
EF011121:
1.7
EF004983:
115
EF001438:
315
EF000008:
144
EF000040:
121
EF001985:
-
EF002843:
-
EF002826:
-
EF017866:
-
EF017867:
-
EF017868:
-
EF017869:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Leerlaufdrehzahl, von:
12000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
12000 U/min
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
315 x 144 x 121 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.7 kg
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Bremssystem:
ja
Wiederanlaufschutz:
ja
Sanftanlauf:
ja
Spindelarretierung:
ja
Arretierschalter:
ja
Schnellverstellbare Schutzhaube:
ja
Handgriff Rechts oder Links:
ja
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Schleifscheiben-Ø:
115 mm
Scheibendurchmesser:
115 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
139 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
136 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
358 x 139 x 136 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Praktischer Akku-Winkelschleifer mit optimaler Handlichkeit für zahlreiche Heimwerkerarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Kraftvoller Motor zum Trennen und Schleifen von Metall oder Stein | Sanftanlauf und schnell einstellbare Schutzhaube für reibungsloses Arbeiten | Ergonomisches Design und schlankes Gehäuse für bequemes Arbeiten | Ideal zum Schruppen, Trennen oder Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem | Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Verbrauchsniveau:
Universal
Titel:
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Datum:
15.02.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
15.05.2023
Bruttogewicht:
2,322 kg
Nettogewicht:
1,686 kg
Volumen:
6,768 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
136 mm
Abmessung Höhe:
139 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Lager 4310
>
Elektrowerkzeuge
>
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-winkelschleifer
,
Winkelschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Winkelschleifer
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 68,63*
€ 83,45*
Lager 4310
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 70,56*
€ 85,94*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,75*
€ 88,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,70*
€ 88,60*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 73,33*
€ 89,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo, 125 x 22,23 x 1,4 x 7 mm
Bosch
2608602479
ab € 16,23*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 125 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602202
ab € 6,86*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602598
ab € 7,91*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Universal 125 x22,23
Bosch
2608615059
ab € 7,90*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 230x22,23x2,5x10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602397
ab € 18,85*
Zubehör
Handgriff M 10 mit Vibration Control, passend zu: GWS
Bosch
2602025182
ab € 10,54*
Zubehör
Handgriff M 10, passend zu: PWS
Bosch
2602025183
ab € 3,40*
Zubehör
Ladegerät AL 1830 CV
Bosch
1600A005B3
ab € 21,88*
Zubehör
Schutzhaube mit Deckblech, 125 mm, passend zu PWS 7-125 CE
Bosch
2605510291
ab € 6,62*
Zubehör
Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen, 125 mm, werkzeuglose Befestigung
Bosch
2605510289
ab € 4,45*
Zubehör
Topfbürste 75 mm, Drahstärke 0,35 mm, M14, gezopfter Stahldraht
Bosch
2608622099
ab € 8,32*
Zubehör
Trennscheibe gerade Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 125 mm, 1, 10er-Pack
Bosch
2608603255
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen