Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißschuh, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 609 201 798 Heißluftpistolendüse Schweißdüse
Bosch 1 609 201 798 Heißluftpistolendüse Schweißdüse
Bosch 1 609 201 798 Heißluftpistolendüse Schweißdüse
Artikel-Nr.:
     4310-1609201798
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201798
EAN/GTIN:
     3165140013130
Suchbegriffe:
Heißluft Schweißdüse
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Der Schweißschuh für Heißluftgebläse ist eine Düse mit Seitenkanal für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht mit einem Durchmesser bis zu 5 mm. Er sollte in Verbindung mit einer Reduzierdüse mit einem Durchmesser von 9 mm verwendet werden. Passend zu: GHG 18V-50. GHG 20-60. GHG 20-63. GHG 23-66. GHG 600 CE. GHG 630 DCE. GHG 660 LCD Professional. PHG 630 DCE.
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF013237:
-
Durchmesser mm:
10.0
Vorteil HL (kurz):
Mit Seitenkanal für die Zuführung von Schweißdraht
Leistungsbeschreibung:
Für die Zuführung von Schweißdraht
(Version) Key RTB:
Schweißschuh ist eine Düse mit Seitenkanal für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht mit einem Durchmesser bis 5 mm
Spezifisches RTB1:
Sollte in Verbindung mit einer Reduzierdüse mit einem Durchmesser von 9 mm verwendet werden
Spezifisches RTB2:
Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden
Produkttext, ZB grau:
Schweißschuh | mit Seitenkanal für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht bis Ø 5 mm. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,152 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 13,44*
€ 17,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,48*
€ 17,81*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,63*
€ 18,01*
1
€ 5,90*
ab € 13,42*
€ 18,05*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 16,08*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A6500
ab € 122,73*
Sonstiges
Bosch
06012A6501
ab € 146,25*
Sonstiges
Bosch
06012A6400
ab € 112,09*
Sonstiges
Bosch
06012A6200
ab € 98,98*
Sonstiges
Bosch
06012A6300
ab € 120,18*
Sonstiges
Bosch
06012A6301
ab € 115,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.