Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® - Diamant Glasbohrer, groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150663JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150663JB
EAN/GTIN:
     8710364080397
Suchbegriffe:
Glasbohrer
Glasschneider
dremel glasschneider
glasschneider
DREMEL® - Diamant Glasbohrer, groß
Weitere Informationen:
EF009037:
true
EF009039:
3.2
EF001084:
3.2
EF001897:
10
EF001841:
EV004564
EF006360:
false
EF016302:
false
EF024206:
false
EF015029:
false
EF014628:
false
EF015589:
false
EF011359:
-
EF012147:
-
EF013813:
-
EF006011:
-
EF005848:
-
EF007811:
-
EF000369:
-
EF007813:
-
EF006346:
-
EF009173:
-
EF001839:
-
EF006348:
-
EF004434:
-
EF009142:
-
EF008646:
-
EF008648:
-
EF006354:
-
EF013798:
-
Produktbeschreibung:
Größter Glasbohrer für gerades oder gekrümmtes Material
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Er ist ideal zum Bohren von Löchern in sowohl glatten als au | Wie funktioniert es? | Achte beim Bohren darauf, dass das Werkstück gut befestigt i | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Geeignet für die Verwendung auf Glas, Keramikwandfliesen, Gl | Empfohlene Drehzahl | 10000 - 15000 1/min
Inhalt:
Der Dremel Diamant Glasbohrer 663 ist das ideale Zubehör zum
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitslänge:
10.0 mm
Zubehörlänge:
44.0 mm
Material:
Unlegierter Stahl mit Diamantbeschichtung | Spezial|Glas, allgemein
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
6.0 mm
Länge:
6.0 mm
Höhe:
45.0 mm
Länge des Produktkartons:
3.6 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
Termin Markteinführung:
30.09.2010
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 12,16*
€ 16,82*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 17,46*
1
€ 4,00*
ab € 13,61*
€ 18,33*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,64*
€ 18,41*
6 Tage
123
1
€ 5,90*
ab € 13,76*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,79*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,58*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,37*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 36,95*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 107,93*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 117,91*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 91,93*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 135,48*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 207,45*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 141,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.