Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 26150663JB 663 Graviereinrichtung 6.4mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y720212
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150663JB
EAN/GTIN:
     8710364080397
Suchbegriffe:
Glasbohrer
Glasschneider
dremel glasschneider
glasschneider
Diamantbesetzte Hohlbohrer: exzellenter Wärmeaustausch und leichtes Reinigen nach der Nutzung
Der Arbeitsdurchmesser von 6,4 mm deckt viele Bohrprojekte im DIY und Hobby-Bereich ab
Vielseitig: Bohren in bis zu 12 mm dickes Glas sowie in Keramik oder hartes Naturmaterial z.B. Muscheln
Lieferumfang:
1 Bohrer-Bit Ø 6,4mm
Weitere Informationen:
Länge:
44 mm
Sägeblatt-Länge:
10 mm
Durchmesser:
6.4 mm
Produkt-Art:
Graviereinrichtung
Weitere Suchbegriffe: Dremel, 663, elektrowerkzeug-zubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 12,16*
€ 16,82*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 17,46*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,61*
€ 18,33*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,64*
€ 18,41*
6 Tage
123
1
€ 5,90*
ab € 13,76*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,79*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,35*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,37*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 36,95*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 107,93*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 117,91*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 91,93*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 135,48*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 207,45*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 141,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.